Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0701P31F2A
Cod. Produttore
BSH0701P31F2A
Cod. EAN
3389118135819

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 1,4 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BSH da 70 mm offre prestazioni elevate con una coppia di 1,4 Nm, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. Questo motore è progettato per garantire una protezione efficace contro polvere e umidità, con un grado di protezione IP65 che assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facile da integrare in vari sistemi, mentre la chiave di montaggio facilita l'installazione. Con un funzionamento fluido e silenzioso, il motore BSH è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, questo motore è la soluzione perfetta per chi desidera prestazioni elevate e affidabilità in un unico prodotto.

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

6

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.4 kW

coppia nominale

1.3 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 70MM 1,4 NM CHIAV. IP65