Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1004P31F2A
Cod. Produttore
BSH1004P31F2A
Cod. EAN
3389118140639

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 10 Nm - 6000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEBSH1004P31F2A è un motore sincrono trifase con una potenza di 9,3 NM, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili. Con un diametro di 100 mm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta, grazie al suo grado di protezione IP65. La sua alimentazione AC e il design a tre fasi lo rendono una scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità in ambienti industriali. Un prodotto progettato per superare le aspettative.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

8

potenza nominale a frequenza nominale

2.6 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6.5 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP65