Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1003P12A1A
Cod. Produttore
BSH1003P12A1A
Cod. EAN
3389118140257

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 8 Nm - 6000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH1003P12A1A è progettato per prestazioni elevate con una potenza di 7,8 Nm. Con un diametro di 100 mm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono una robusta affidabilità. La protezione IP50 garantisce una resistenza ottimale contro polvere e corpi estranei, rendendolo perfetto per ambienti industriali. La sua alimentazione in AC e la classificazione merceologica lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

8

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

1.1 kW

coppia nominale

3.7 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 100MM 7,8 NM CHIAV. IP40