Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1002T31A2A
Cod. Produttore
BSH1002T31A2A
Cod. EAN
3389118139596

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 5,8 Nm - 6000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH1002T31A2A offre prestazioni elevate con una potenza di 5,5 Nm e un diametro di 100 mm. Progettato per applicazioni industriali, questo motore è dotato di un grado di protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e umidità. La sua alimentazione in corrente alternata assicura un funzionamento efficiente e affidabile. Con il TEBSH1002T31A2A, ogni progetto può beneficiare della potenza e della robustezza necessarie per affrontare le sfide moderne.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

8

potenza nominale a frequenza nominale

1.5 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

3.7 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 100MM 5,5 NM CHIAV. IP65