Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701T37F2A
Cod. Produttore
BMH0701T37F2A
Cod. EAN
3606485194455

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase BMH 70MM è progettato per offrire prestazioni elevate con una coppia di 1,4 Nm. Con un grado di protezione IP65, è ideale per ambienti esigenti, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua. Questo motore è compatibile con alimentazione AC/DC e si distingue per la sua affidabilità e efficienza. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per applicazioni industriali, assicurando un funzionamento duraturo e senza problemi.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

6 A

numero di fasi

3

numero di poli

10

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

coppia nominale

1.35 Nm

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.