Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701P31F2A
Cod. Produttore
BMH0701P31F2A
Cod. EAN
3606485198866

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0701P31F2A è progettato per garantire prestazioni elevate con una potenza di 1,4 Nm. Questo motore, con un grado di protezione IP65, è ideale per ambienti esigenti, offrendo resistenza alla polvere e all'umidità. La sua versatilità consente di operare sia con tensione AC che DC, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali. Con un diametro di 70 mm, il motore combina compattezza e potenza, rappresentando una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

1.5 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

1.1 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.