Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701P06F1A
Cod. Produttore
BMH0701P06F1A
Cod. EAN
3606485193250

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH070 1,4Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos freno connettori dritti

corrente di dimensionamento

1.5 A

numero di fasi

3

numero di poli

10

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

coppia nominale

1.1 Nm

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH070 1,4Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos freno connettori dritti