Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001T01A1A
Cod. Produttore
BMH1001T01A1A
Cod. EAN
3606485200644

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BMH da 100 mm è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali. Con una coppia di 3,4 Nm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono una potenza costante e un funzionamento silenzioso. La classificazione IP54 garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto per utilizzi in condizioni avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, il motore presenta una costruzione robusta che ne assicura la longevità e la resistenza. La sua compatibilità con vari sistemi di automazione lo rende una scelta versatile per diverse applicazioni. Con il motore BMH, puoi contare su un dispositivo che unisce efficienza e durata, perfetto per le esigenze di un moderno ambiente di lavoro.

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

240 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

coppia nominale

3.3 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 LIS.