Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001P01A1A
Cod. Produttore
BMH1001P01A1A
Cod. EAN
3606485200163

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1001P01A1A è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con un diametro di 100 mm e una coppia di 3,4 Nm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono potenza e precisione. La sua protezione IP54 assicura una resistenza ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto per ambienti industriali. Compatibile con alimentazione AC/DC, il TEBMH1001P01A1A rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

3 A

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

1.3 kW

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

coppia nominale

1.9 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 LIS.