› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto serrafune D. 8

Cod. Rexel SX5070053
Cod. Produttore 5070053
Cod. EAN 8032887047542

Informazioni principali

  • Diametro: 8 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Fissaggio: sicuro e stabile
  • Installazione: ergonomica
  • Design: compatto
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: SX5070053

Descrizione del prodotto

Il morsetto serrafune con un diametro di 8 mm rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la connessione di cavi in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro dei cavi. La sua forma ergonomica facilita l'installazione, mentre il design compatto consente di utilizzarlo anche in spazi ristretti. Con questo morsetto, gli utenti possono contare su una prestazione costante e su un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La versatilità di utilizzo lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, garantendo sempre risultati ottimali. Descrizione del produttore: Il morsetto serrafune con un diametro di 8 mm rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la connessione di cavi in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro dei cavi. La sua forma ergonomica facilita l'installazione, mentre il design compatto consente di utilizzarlo anche in spazi ristretti. Con questo morsetto, gli utenti possono contare su una prestazione costante e su un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La versatilità di utilizzo lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, garantendo sempre risultati ottimali.
Morsetto serrafune D. 8