› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto serrafune D. 6

Cod. Rexel SX5070052
Cod. Produttore 5070052
Cod. EAN 8032887047535

Informazioni principali

  • Diametro: 6 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Applicazioni: Elettriche
  • Design: Ergonomico
  • Montaggio: Facile
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: SX5070052

Descrizione del prodotto

Il morsetto serrafune con diametro di 6 mm è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in ambito elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo durabilità e prestazioni ottimali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e il montaggio, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design che promuove una facile manipolazione, questo morsetto è perfetto per garantire un collegamento stabile e sicuro tra i cavi. La compatibilità con diversi tipi di cavi e la sua robustezza lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il morsetto serrafune con diametro di 6 mm è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in ambito elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo durabilità e prestazioni ottimali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e il montaggio, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design che promuove una facile manipolazione, questo morsetto è perfetto per garantire un collegamento stabile e sicuro tra i cavi. La compatibilità con diversi tipi di cavi e la sua robustezza lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.
Morsetto serrafune D. 6