› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 6mm² beige serie CBD installazione elettrica rapida e sicura

Cod. Rexel CBCB340
Cod. Produttore CB340
Cod. EAN 8017963183031

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 41 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 8 mm
  • Lunghezza: 44 mm
  • Temperatura di servizio: -40°C / +110°C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.6 progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile su un piano, ideale per applicazioni elettriche che richiedono continuità e facilità di installazione. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto all'uso in quadri elettrici e impianti industriali, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: CBD.6 Morsetto a vite 6mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Morsetto passante a vite 6mm² beige serie CBD installazione elettrica rapida e sicura
€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info