› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto TE.6/O vite 6mm² 1-piano terra guida TH35 per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBTO110
Cod. Produttore TO110
Cod. EAN 8017963211055

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Piano di terra: 1
  • Montaggio: Guida TH35
  • Serie: TE.6/O
  • Quantità consigliata: 45

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TE.6/O progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e dotato di due punti di fissaggio per un montaggio stabile su un piano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’efficace messa a terra, assicura una connessione stabile e duratura, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: TE.6/O Morsetto a vite 6mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Morsetto TE.6/O vite 6mm² 1-piano terra guida TH35 per impianti elettrici professionali
€ 4,71 x 1 pz.
(pz.)
45 pz.
Q.tà consigliata info