› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale beige compatibile morsettiere CBD.4 CBD.6 montaggio rapido efficiente sistema elettrico

Cod. Rexel CBCB241
Cod. Produttore CB241
Cod. EAN 8017963152037

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie CBD.4 - CBD.6
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBD.4, CBD.6
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CB4/6/PT di colore neutro, progettata per il fissaggio a scatto su componenti elettrici. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La piastrina terminale è dotata di esecuzione specifica per piastra terminale, assicurando un montaggio preciso e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e facili da installare, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: CB4/6/PT Piastrina terminale, colore beige, per CBD.4, CBD.6

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale beige compatibile morsettiere CBD.4 CBD.6 montaggio rapido efficiente sistema elettrico
€ 0,6914 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info