Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1620152
Cod. Produttore
1620152
Cod. EAN
8032887045654

Informazioni di prodotto

  • Serie: S2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: IP/NEMA
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: fissaggio elettrico
  • Compatibilità: sistemi cablaggio
  • Applicazioni: industriali e automazione
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1620152, denominato S2 Mors.mensole GKS 34 ZF, rappresenta un elemento di fissaggio elettrico di alta qualità, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano una perfetta compatibilità con sistemi di cablaggio e componenti elettrici di varia natura. La finitura e le caratteristiche costruttive sono studiate per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo le prestazioni nel tempo. Questo morsetto è progettato per facilitare il collegamento e la fissazione di conduttori e altri elementi elettrici, assicurando una connessione stabile e sicura. La sua forma e i materiali impiegati rispettano gli standard di protezione IP e NEMA, offrendo protezione contro polvere, umidità e inquinamento. Ideale per applicazioni industriali, impianti di distribuzione e sistemi di automazione, il modello SX1620152 si distingue per qualità, precisione e durata nel tempo.

adatto per canale a griglia

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

Produttore

Morsetto elettrico S2 GKS 34 ZF fissaggio robusto protezione IP per impianti industriali

€ 2,55 x 1 pz.