› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Morsetto Coppercoat D.18-20

Cod. Rexel SX3110042
Cod. Produttore 3110042
Cod. EAN 8032887044497

Informazioni principali

  • Diametro: 18-20 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Compatibilità: Varie tipologie cavi
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Serie: Coppercoat

Descrizione del prodotto

Il morsetto Coppercoat D.18-20 è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. Il design specifico del morsetto consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua versatilità lo rende compatibile con una vasta gamma di cavi, assicurando una connessione stabile e sicura. Con un diametro di 18-20 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di vari progetti di cablaggio. Questo morsetto è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità per le proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il morsetto Coppercoat D.18-20 è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. Il design specifico del morsetto consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua versatilità lo rende compatibile con una vasta gamma di cavi, assicurando una connessione stabile e sicura. Con un diametro di 18-20 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di vari progetti di cablaggio. Questo morsetto è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità per le proprie installazioni elettriche.
Morsetto Coppercoat D.18-20