Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LW11SMX9030
Cod. Produttore
11SMX9030
Cod. EAN
8013975073117

Informazioni di prodotto

  • Tensione isolamento: 690 V
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Corrente massima: 63 A
  • Coppia serraggio: 2.5-3 Nm
  • Sezione conduttori: 4-25 mm²
  • Attacchi utensile: Ph2
  • Peso prodotto: 48 g
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: TERMINAL BLOCK FOR BUSBAR SUPPLY. FOR ALL BUSBAR TYPES

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Produttore

Morsettiera alimentazione barre universale per tutti i tipi di busbar terminal block compatto

€ 16,49 x 1 pz.