Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK4125
Cod. Produttore
QBLOK4125
Cod. EAN
8017963060257

Informazioni di prodotto

Morsettiera quadripolare 125A progettata per garantire connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo con terminali a vite semplici da fissare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e durata nel tempo
  • Connessione stabile per una migliore gestione dei circuiti elettrici

Documentazione tecnica

Morsettiera a 4 poli con portata di 125 A, progettata per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'elevata conduttività e durata nel tempo. Ideale per distribuzione e gestione di circuiti elettrici in impianti civili e industriali, assicura una connessione stabile grazie ai terminali a vite. La struttura compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, offrendo un prodotto versatile per diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: QBLOK4P125A11 Morsettiera quadripolare 125A a 11 fori

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

lunghezza

97 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

108 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 35 mm²

Produttore

Morsettiera quadripolare 125A 11 fori per connessioni elettriche industriali

€ 32,10 x 1 pz.
(pz.)