Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X9050
Cod. Produttore
SM1X9050
Cod. EAN
8013975225318

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio isolamento: 690 V
  • Tenuta impulso: 4 kV
  • Corrente massima: 63 A
  • Coppia serraggio: 2.5-3 Nm
  • Posizione montaggio: Normale
  • Peso prodotto: 5 g
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: MORSETTIERA PER ALIMENTAZIONE BARRE, PER TUTTI I TIPI DI BARRE TYOE E SECONDO UL508

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Produttore

Morsettiera alimentazione barre Type E per SM1 conformità UL508 uso elettrico industriale