Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ320007
Cod. Produttore
BIZ320007
Cod. EAN
3700420315803

Informazioni di prodotto

Morsettiera versatile e facile da installare, ideale per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie ai morsetti separabili senza attrezzi
  • Viti preavvitate per un fissaggio immediato
  • Materiale in polipropilene resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Risparmio energetico garantito da collegamenti affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetti Mammut bianchi per connessioni elettriche, progettati per cavi fino a 6 mm². La strip è composta da 12 poli, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Realizzati con materiali resistenti, assicurano un'ottima conduzione elettrica e durabilità nel tempo, ideali per installazioni elettriche professionali e domestiche. La colorazione bianca facilita l'identificazione e l'organizzazione dei collegamenti. Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 6 mm², in polipropilene, bianca, 12 poli (x 10), articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

9,4 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 50 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

Produttore

Morsettiera Mammut 12 poli 6mm² bianca polipropilene montaggio rapido impianti elettrici

€ 1,53 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info