Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ320006
Cod. Produttore
BIZ320006
Cod. EAN
3700420315797

Informazioni di prodotto

Morsettiera versatile e facile da installare, ideale per ottimizzare tempi e operazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie ai morsetti separabili senza attrezzi
  • Flessibilità nell’uso con poli multipli da 12
  • Vite avvitata inclusa per un fissaggio sicuro e immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in polipropilene resistente e durevole
  • Efficienza nei collegamenti elettrici per risparmio energetico
  • Conformità alle normative NF garantisce sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetti Mammut da 2,5 mm² di colore bianco, composti da 12 poli per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono un'ottima conducibilità e durabilità nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e preciso, facilitano l’installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura modulare consente di collegare più fili in modo ordinato, assicurando sicurezza e funzionalità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 2,5 mm², in polipropilene, bianca, 12 poli (x 10), articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

7,9 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 50 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Produttore

Morsettiera Mammut 12 poli 2,5 mm² bianca polipropilene installazione rapida senza attrezzi

€ 1,05 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info