Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM5702
Cod. Produttore
5702
Cod. EAN
8023903155600

Informazioni di prodotto

MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE BRAVO
Monitor BRAVO versione cornetta con schermo da 4' a colori, colore bianco lucido, con calotta inferiore colore argento. ? dotato di serie di pulsanti apriporta e due pulsanti per funzioni varie, led di segnalazione, regolazione luminosit?, regolazione contrasto, regolazione del volume di chiamata a slitta. La funzione &ldquo,Privacy', che consente di escludere temporaneamente la chiamata videocitofonica, ? di serie e si ottiene con il posizionamento a zero del volume di chiamata. Pu? essere trasformato nella versione da tavolo con l'art. 5712. Dimensioni: 12x225x55 mm.

colore

bianco

sistema d’immagine

PAL

materiale

plastica

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

apparente

diagonale schermo in pollici

4

profondità

55

altezza

225

larghezza

215

apriporta automatico

con video

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

tasto luce/apriporta

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

caratteristica del sistema di immagine

colore