Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW64024
Cod. Produttore
GW64024
Cod. EAN
8011564007864

Informazioni di prodotto

MOLTIPL.ST.3U 2P+T 16A 230V 6H
Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

presa CEE - 16 A

3×16 A 3p 230 V

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

manipolazione

portatile

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_MOLT__ADATT_

colore

grigio

Produttore

Moltipl.St.3U 2P+T 16A 230V 6H Gewiss S.P.A

€ 55,13 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.