› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Modulo TV distribuzione ottica bloccabile 54 fibre residenziale

Cod. Rexel BTIC9CSOETV
Cod. Produttore C9CSOETV
Cod. EAN 8005543574058

Informazioni principali

  • Ingressi cavi: 2
  • Lunghezza cavo stoccato: 80m
  • Max splitter integrabili: 2 (1x8)
  • Posizioni pannello: 32
  • Dimensioni (LxHxP): 450x180x15 mm
  • Temperatura d'impiego: -20°C a +50°C
  • Materiale: ABS-FR grigio RAL 7035
  • Serie: BTNET

Descrizione del prodotto

CSOE è una scatola di distribuzione ottica progettata per l'ambito residenziale, ideale per la connessione e la gestione di cavi in fibra ottica dell’edificio con splitter ottici. Questo modulo, realizzato in plastica ABS-FR di colore grigio chiaro RAL 7035, consente di integrare fino a due splitter preconnettorizzati con configurazioni 1x4 o 1x8, permettendo la permutazione, l’accoppiamento e la conservazione delle fibre ottiche derivanti sia dal cavo dell’edificio sia dal cavo di rete. Dotato di due ingressi con passacavo per proteggere i cavi, gestisce fino a 80 metri di eccesso di cavo con diametro esterno di 2,8 mm. La struttura modulare dispone di una zona di stazionamento per connettori disconnessi e coperture di sicurezza con chiave triangolare maschio da 8 mm. Il modulo ha dimensioni compatte (450x180x115 mm) e garantisce protezione IP51, con un campo di temperatura di impiego da -20°C a +50°C. È adatto per la distribuzione di segnali TV/SAT e fibra ottica fino a 8 unità abitative, facilitando la gestione ottimale delle reti di comunicazione in ambito domestico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: CSOE (centro servizio ottico di edificio) – modulo TV / SERVIZI (16 adapters) completo di supporti per alloggiamento fibre. CSOE è una scatola di distribuzione ottica solitamente utilizzata in ambito residenziale, per la connessione di cavi in fibra ottica dell’edificio, con splitter ottico/i. L’unità può integrare fino a 2 splitter ottici con configurazione 1x8. Raccoglie il cavo proveniente dal terminale di testa (fibre di TV / satellite) per smistare i segnali TV/SAT nelle unità abitative. Ogni fibra sarà divisa in N fibre (N=numero di CSOE FTTH) attraverso degli splitter, per portare il segnale al CSOE FTTH corrispondente ad ogni appartamento.

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Plastica

camere separate

adatto per numero di fibre

54

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

Serie

BTNET

Modulo TV distribuzione ottica bloccabile 54 fibre residenziale