› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

MODULO SUPERVISIONE LOOP IE CON ISO

Cod. Rexel IE52113
Cod. Produttore 52113

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Assorbimento a riposo: 4,5 mA
  • Assorbimento massimo: 19 mA
  • Dimensioni: 150x90x46 mm
  • Peso: 230 g
  • Isolatore di linea integrato
  • Certificazioni: EN54-13,17,18
  • Serie: NB763-I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo NB763-I è un dispositivo di supervisione e controllo progettato per monitorare rivelatori convenzionali all’interno di un sistema di rivelazione incendio analogico-indirizzato. Dotato di isolatore di linea, garantisce la continuità del loop in caso di cortocircuito, offrendo una maggiore affidabilità dell’impianto.Caratteristiche tecnicheCompatibile con schede loop IE mod. 52101, 52102, KELT9L2, KELT9L4Supervisione di rivelatori convenzionali con segnalazione guasti e allarmiIsolatore di linea integrato per garantire la continuità operativa del loopIndirizzamento tramite rotary switchLED di segnalazione per stato modulo e anomalieSpecifiche tecniche:Alimentazione: 24 Vcc fornita dal loopAssorbimento a riposo: 4,5 mAAssorbimento massimo: 19 mADimensioni: L 150 x H 90 x P 46 mmPeso: 230 gCertificazioni: CPR 305/2011 EN54-13, EN54-17, EN54-18Il modulo NB763-I è una soluzione affidabile e certificata per la gestione e la supervisione di rivelatori convenzionali in sistemi di rivelazione incendio ad alta sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MODULO SUPERVISIONE LOOP IE CON ISO