Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
LWPSLRM1024
Cod. Produttore
PSLRM1024
Cod. EAN
8013975219621
Descrizione del produttore: MODULO DI RIDONDANZA, ESECUZIONE MODULARE, 12...24VDC, 10A

larghezza

35 mm

altezza

96 mm

profondità

56,5 mm

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale DC

12 ... 24 V

Produttore

Modulo ridondanza 10A 12-24VDC esecuzione modulare per automazione