› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

MODULO PER CONNETTERE 2 LOOP IE

Cod. Rexel IE52103
Cod. Produttore 52103

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo doppio loop IE
  • Tensione intervento: 4 Vcc ±5%
  • Alimentazione: 24 Vcc dal loop
  • Assorbimento a riposo: 4 mA
  • Assorbimento massimo: 55 mA
  • Dimensioni: 129x80x20 mm
  • Peso: 94 g
  • Serie: 52101/52102 compatibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo progettato per la connessione di due loop separati alla stessa scheda loop della centrale antincendio, ottimizzando la gestione dei dispositivi su loop con protocollo IE. Compatibile con le schede loop IE modelli 52101 e 52102, consente un'integrazione efficiente e conforme agli standard normativi.Caratteristiche tecnicheConnessione di due loop IE separati sulla stessa scheda loopCompatibile con schede loop IE mod. 52101 e 52102Indicazione LED di guasto ramo loop, per una diagnostica immediataTensione di intervento chiuso-aperto (Vso): 4 Vcc ±5%Tensione di intervento aperto-chiuso (Vsc): 5,3 Vcc ±5%Specifiche tecniche:Alimentazione: 24 Vcc fornita dal loopAssorbimento a riposo: 4 mAAssorbimento massimo: 55 mA (dati da verificare)Dimensioni: L 129 x H 80 x P 20 mmPeso: 94 gCertificazioni: CPR 305/2011 , EN54-13, EN54-17Soluzione ideale per espandere la connettività dei loop nei sistemi antincendio, garantendo affidabilità, sicurezza e conformità alle normative di settore.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MODULO PER CONNETTERE 2 LOOP IE