›

MODULO ISOL DUPLIC DI LOOOP IN BOX

Cod. Rexel IEISOSPLITIE
Cod. Produttore ISOSPLITIE

Informazioni principali

  • Funzione: Collega 2 linee loop
  • Protezione: IP3X per interno
  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Assorbimento: 4 mA a riposo
  • Dimensioni: 129x80x20 mm
  • Peso: 94 g
  • Temperatura: -10°C a +55°C
  • Serie: FX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di connessione doppio loop progettato per collegare due linee loop separate alla stessa scheda loop di una centrale della serie FX, garantendo una gestione efficiente e sicura dell'impianto.Caratteristiche tecnicheFunzione:Permette il collegamento di 2 linee loop separate a una singola scheda loop della centrale FX.Struttura:Contenitore protettivo Box con grado di protezione IP3X, adatto per installazioni interne.Collegamenti:Morsettiera per connessioni sicure e rapide.Uscite dedicate su morsettiera per collegamento di LED di segnalazione esterni.Alimentazione:24 Vcc.Assorbimento:4 mA a riposo.55 mA in condizioni di massimo assorbimento.Dimensioni:Lunghezza: 129 mm.Altezza: 80 mm.Profondità: 20 mm.Peso: 94 g (circa 0,095 Kg).Condizioni operative:Temperatura di funzionamento da -10 a +55°C.Contesti d’uso:Ideale per installazioni antincendio in edifici complessi, dove si rende necessario suddividere e gestire due linee di dispositivi mantenendo la compatibilità con una singola scheda loop.Vantaggi pratici:Ottimizzazione della gestione delle linee loopInstallazione semplice e ordinata grazie AI collegamenti a morsettieraProtezione IP3X per uso interno sicuroBasso assorbimento energeticoPossibilità di monitoraggio visivo tramite LED esterni

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MODULO ISOL DUPLIC DI LOOOP IN BOX