Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
42
Flusso Nominale
5800
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
WW - Wall-Washer
Alimentatore
N/S
dimmerabile
NO
protocollo
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
Glow Wire test
850°C
dimensioni
2405x60x100
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te