Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWSRAMF21
Cod. Produttore
SRAMF21
Cod. EAN
8013975296127
Descrizione del produttore: MODULO DI SICUREZZA MULTIF. 2NO+1PNSRAMF21 LOVATO ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

113,5 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza multifunzione 2NO+1PNP monitoraggio circuiti elettrici sicurezza Lovato Electric