Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWSRBEM41
Cod. Produttore
SRBEM41
Cod. EAN
8013975295465
Descrizione del produttore: MODULO DI SICUREZZA MODULO EXP. 4NOSRBEM41 LOVATO ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

larghezza

17,8 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

110,8 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza espansione 4 contatti NO 1 NC monitoraggio circuiti elettrici sicurezza Lovato Electric