Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
LWSRBES20
Cod. Produttore
SRBES20
Cod. EAN
8013975295441
Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza serie SRB…, monfunzione, 2NA, per stop di emergenza, alimentazione ausiliaria 24VAC/DC, fino a CAT. 4, PLe

larghezza

17,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

110,8 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo di sicurezza 2NO monofunzione per stop emergenza alimentazione 24V AC/DC CAT.4 PLe