› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Modulo CSOE BTNET 8 unità abitative gestione 54 fibre FTTH residenziale

Cod. Rexel BTIC9CSOE
Cod. Produttore C9CSOE
Cod. EAN 8005543574041

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Unità abitative: 8 UI
  • Splitter max: 2 (1x8)
  • Ingressi cavi: 2 condotti flessibili
  • Lunghezza cavo: fino a 80 m
  • Posizioni pannello: 32 connettori
  • Dimensioni: 450x180x15 mm
  • Grado protezione: IP51, RAL 7035

Descrizione del prodotto

CSOE è una scatola di distribuzione ottica progettata per l’ambito residenziale, ideale per la connessione e la gestione di cavi in fibra ottica dell’edificio con splitter ottici preconnettorizzati. Può integrare fino a due splitter con configurazione 1x8, permettendo di suddividere e smistare i segnali ottici verso un massimo di 8 unità abitative. Realizzata in plastica ABS-FR di colore grigio chiaro RAL 7035, garantisce protezione IP51 e dispone di due ingressi con passacavo per la protezione dei cavi. È in grado di alloggiare fino a 80 metri di cavo in eccesso con diametro esterno fino a 2,8 mm, assicurando una gestione ordinata e sicura delle fibre ottiche. Le coperture sono bloccabili con chiave triangolare per una maggiore sicurezza. Il modulo consente la connessione, permutazione e mescolamento delle fibre ottiche provenienti dal cavo dell’edificio e dalla rete, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti FTTH residenziali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: CSOE (centro servizio ottico di edificio) FTTH – 8 unità abitative (32 adapters) completo di supporti per alloggiamento fibre, velcro, fascette e spirale contenitiva. CSOE è una scatola di distribuzione ottica solitamente utilizzata in ambito residenziale, per la connessione di cavi in fibra ottica dell’edificio, con splitter ottico/i. L’unità può integrare fino a 2 splitter ottici con configurazione 1x8. Elemento che connette le fibre provenienti da ogni STOA di appartamento. Le fibre vengono connesse ad una rastrelliera in cui convergono i segnali dell’operatore di TLC (provenienti dal sottosuolo) ed i segnali TV/SAT (provenienti dal tetto). Le fibre TV e satellite provenienti dal CSOE TV saranno splittate per gli 8 appartamenti con splitter 1x8. Un CSOE connette fino a 8 unità abitative (8 STOA).

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Plastica

camere separate

adatto per numero di fibre

54

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

Serie

BTNET

Modulo CSOE BTNET 8 unità abitative gestione 54 fibre FTTH residenziale