› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

MODULO CONNESS. RS422 X KELT9

Cod. Rexel IEKELT9RS
Cod. Produttore KELT9RS

Informazioni principali

  • Interfaccia: RS-422
  • Connettore: Flat 5 vie
  • Lunghezza cavo: fino a 1200 m
  • Dimensioni: 90x40x20 mm
  • Peso: 33 g
  • Alimentazione: 24 Vcc (17-30 V)
  • Assorbimento: 14 mA
  • Serie: KELT9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo per connettere una singola centrale o pannello KELT9 a un network di centrali/pannelli. Progettato per garantire una comunicazione affidabile tramite interfaccia RS-422, il modulo si collega alle centrali e pannelli tramite un connettore flat a 5 vie e supporta l’uso di un cavo lungo fino a 1200 m per singola interfaccia.Caratteristiche tecnicheInterfaccia di comunicazione:RS-422, con connettore flat a 5 vieSupporta cavi fino a 1200 m per ogni interfacciaDimensioni e Peso:Dimensioni: L 90 × H 40 × P 20 mmPeso: 33 gAlimentazione e Consumo:Alimentazione: 24 Vcc (funziona con tensioni da 17 a 30 Vcc)Assorbimento: 14 mAProtezione:Grado di protezione IP30Questo modulo offre un collegamento efficiente e affidabile, facilitando l’integrazione di una singola centrale KELT9 in reti più ampie, garantendo così una gestione centralizzata e flessibile degli impianti di rilevazione incendi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MODULO CONNESS. RS422 X KELT9