› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

MODULO ANAL.IND. 2 PORTE CON ISOLAT

Cod. Rexel IE52112
Cod. Produttore 52112

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo loop indirizzato
  • Ingressi: 4 bilanciati (2 per porta)
  • Uscite: 2 relè bistabili 2A@30Vcc
  • Alimentazione: 24 Vcc dal loop
  • Dimensioni: 129x80x20 mm
  • Peso: 104 g
  • Certificazioni: EN54-13, EN54-17, EN54-18
  • Serie: IE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo analogico-indirizzato progettato per il controllo completo di due porte o serrande tagliafuoco, dotato di isolatore di linea integrato per garantire la continuità del loop in caso di guasto.Caratteristiche tecniche4 ingressi bilanciati (2 per ogni porta) per monitorare lo stato di apertura e chiusura2 uscite bistabili a relè (C-NC-NA, 2A @ 30 Vcc) per il comando di chiusura delle porteCompatibilità: schede loop IE mod. 52101, 52102, KELT9L2, KELT9L4Indirizzamento tramite rotary switch per una configurazione rapidaLED di segnalazione per stato modulo e allarmiSupporto per segnalazione guasto e allarme (apertura linea/corto circuito)Specifiche tecnicheAlimentazione: 24 Vcc fornita dal loopAssorbimento a riposo: 3 mAAssorbimento in allarme: 7,5 mACorrente d’intervento isolatore in cortocircuito: 4,7 mADimensioni: L 129 x H 80 x P 20 mmPeso: 104 gCertificazioni: CPR 305/2011 EN54-13 (MEC/KELT), EN54-17, EN54-18Soluzione avanzata per il controllo e la gestione di due porte o serrande tagliafuoco, ideale per sistemi di rivelazione incendio certificati.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MODULO ANAL.IND. 2 PORTE CON ISOLAT