› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

Modulo doppio ingresso N3M720E per automazione e controllo elettrico, compatibile sistemi sicurezza, installazione industriale

Cod. Rexel N3M720E
Cod. Produttore M720E

Informazioni principali

  • Ingresso doppio: 2 canali
  • Tensione supportata: varia
  • Protezione: IP conforme
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Installazione: facile e compatta
  • Compatibilità: sistemi sicurezza
  • Fissaggio: adatto a impianti
  • Serie: N3M720E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo N3M720E con due ingressi rappresenta una soluzione affidabile per l'automazione e il controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie alla sua robusta costruzione e alla protezione superficie conforme agli standard IP. La sua compatibilità con sistemi di protezione e sicurezza, unita alla possibilità di collegamento tramite connettori di elevata affidabilità, lo rende ideale per applicazioni industriali e impiantistiche. Il design compatto e la facilità di installazione permettono un'integrazione semplice in diversi contesti, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. La versatilità del modulo si evidenzia anche nella compatibilità con vari tipi di tensione e nelle caratteristiche di fissaggio, che ne facilitano l'uso in ambienti complessi. La sua funzione di commutazione e il materiale resistente del corpo completano le caratteristiche di un prodotto progettato per garantire sicurezza, efficienza e lunga durata nel settore elettrico.
Modulo doppio ingresso N3M720E per automazione e controllo elettrico, compatibile sistemi sicurezza, installazione industriale