Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE2DIEBOX
Cod. Produttore
2DIEBOX

Informazioni di prodotto

Modulo analogico indirizzato per il controllo di 2 porte con 4 ingressi bilanciati e 2 uscite a relè.
Descrizione del produttore: Il modulo analogico indirizzato linea IE per il controllo di 2 porte è una soluzione ideale per la gestione di dispositivi di controllo porte, come porte tagliafuoco o serrande. Questo modulo consente di ricevere segnali da sensori e dispositivi per il controllo completo delle porte, attivando la chiusura tramite relè di uscita.Caratteristiche tecnicheIngressi bilanciati: 4 ingressi bilanciati per il controllo di 2 porte o serrande.Uscite a relè bistabili: 2 uscite a relè per la chiusura delle porte, ognuna associata a una coppia di ingressi, con relè C-NC-NA con portata di 2 A a 30 Vcc.Indirizzamento tramite rotary switch: Indirizzamento facile tramite rotary switch per la gestione semplice e precisa.Alimentazione e consumi: Alimentazione 24 Vcc fornita dal loop.Consumi: 5 mA a riposo, 10 mA in allarme.Funzione pratica:Questo modulo consente una gestione completa di 2 porte o serrande tagliafuoco, semplificando l'integrazione nel sistema di sicurezza con il suo design compatto e facilmente configurabile. Ideale per sistemi di protezione avanzati che necessitano di un controllo preciso e affidabile delle porte di sicurezza.Certificazioni:CPR 305/2011EN54-17 ed EN54-18.

Tipologia

Modulo interfaccia

Produttore

MOD PORTA COMPL 4IN+2OUT ANAL IND X