› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

MOD. ANL.IND. 4 IN/4 USCITE CON ISO

Cod. Rexel IE52110
Cod. Produttore 52110

Informazioni principali

  • Ingresso: 4 bilanciati/non
  • Uscite: 4 relè bistabili
  • Alimentazione: 24 Vcc dal loop
  • Assorbimento: 3 mA a riposo
  • Isolatore: integrato, protezione
  • Dimensioni: 129x80x20 mm
  • Peso: 115 g
  • Serie: IE52110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo analogico-indirizzato con 4 ingressi e 4 uscite, progettato per l’integrazione nei sistemi di rivelazione incendio. Dotato di isolatore di linea integrato, consente il collegamento di 4 sensori o dispositivi convenzionali con contatti a relè di tipo NA e la gestione di 4 dispositivi di segnalazione (fermi elettromagnetici o altri apparati).Caratteristiche tecniche4 ingressi bilanciati/non bilanciati per allarme e guasto (apertura linea/corto circuito)4 uscite a relè bistabili (C-NA-NC, 2 A @ 30 Vcc)Isolatore di linea integrato, protezione in caso di cortocircuitoIndirizzamento tramite rotary switchCompatibilità: schede loop IE mod. 52101, 52102, KELT9L2, KELT9L4LED di segnalazione per stato modulo e allarmiSpecifiche tecniche:Alimentazione: 24 Vcc fornita dal loopAssorbimento a riposo: 3 mAAssorbimento in allarme: 7,5 mACorrente d’intervento isolatore in cortocircuito: 4,7 mADimensioni: L 129 x H 80 x P 20 mmPeso: 115 gCertificazioni: CPR 305/2011 EN54-13 (MEC/KELT), EN54-17, EN54-18Soluzione ideale per espandere e gestire dispositivi convenzionali all'interno di sistemi di rivelazione incendio, garantendo sicurezza e conformità normativa.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MOD. ANL.IND. 4 IN/4 USCITE CON ISO