› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

MOD.ANAL. INDIR. PER 1 PORTA CON IS

Cod. Rexel IE52111
Cod. Produttore 52111

Informazioni principali

  • Ingresso bilanciato: 1
  • Uscita relè: 2 A @ 30 Vcc
  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Assorbimento a riposo: 1,8 mA
  • Assorbimento in allarme: 3,2 mA
  • Dimensioni: 92x55x20 mm
  • Peso: 58 g
  • Serie: IE52111

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo analogico-indirizzato progettato per il controllo di una porta o serranda tagliafuoco, con isolatore di linea integrato per garantire la continuità del loop in caso di guasto.Caratteristiche tecniche1 ingresso bilanciato per la ricezione di segnali da sensori o dispositivi di comando1 uscita bistabile a relè (C-NC-NA, 2 A @ 30 Vcc) per l’attivazione del comando di chiusuraCompatibilità: schede loop IE mod. 52101, 52102, KELT9L2, KELT9L4Indirizzamento tramite rotary switch per una configurazione sempliceLED di segnalazione per stato modulo e allarmiSupporto per segnalazione guasto e allarme (apertura linea/corto circuito)Specifiche tecniche:Alimentazione: 24 Vcc fornita dal loopAssorbimento a riposo: 1,8 mAAssorbimento in allarme: 3,2 mACorrente d’intervento isolatore in cortocircuito: 4,7 mADimensioni: L 92 x H 55 x P 20 mmPeso: 58 gCertificazioni: CPR 305/2011 EN54-13 (MEC/KELT), EN54-17, EN54-18Soluzione compatta ed efficiente per il controllo di porte e serrande tagliafuoco all’interno di sistemi di rivelazione incendio certificati.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MOD.ANAL. INDIR. PER 1 PORTA CON IS