› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

MOD. AN.IND. 1 ING./1 USCITA CON IS

Cod. Rexel IE52109
Cod. Produttore 52109

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 bilanciato/non
  • Uscita: 1 relè bistabile 2A 30V
  • Isolatore linea: integrato con protezione
  • Alimentazione: 24 Vcc dal loop
  • Assorbimento: 0,5 mA a riposo
  • Dimensioni: 119x128x62 mm
  • Peso: 350 g
  • Serie: IE52109

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo analogico-indirizzato con 1 ingresso e 1 uscita, dotato di isolatore di linea integrato, compatibile con loop IE per l’integrazione nei sistemi di rivelazione incendio. Supporta ingressi bilanciati/non bilanciati per segnalazione allarme e guasto, e permette il collegamento di sensori o dispositivi convenzionali con contatti a relè di tipo NA. L’uscita può essere utilizzata per il comando di avvisatori acustici, ottico-acustici o altri apparati.Caratteristiche tecniche1 ingresso bilanciato/non bilanciato per allarme e guasto (apertura linea/corto circuito)1 uscita relè bistabile (C-NA-NC, 2A @ 30 Vcc) o 1 uscita supervisionataIsolatore di linea integrato, protezione in caso di cortocircuitoIndirizzamento tramite rotary switchCompatibilità: schede loop IE mod. 52101, 52102, KELT9L2, KELT9L4LED di segnalazione per stato modulo e allarmiSpecifiche tecniche:Alimentazione: 24 Vcc fornita dal loopAssorbimento a riposo: 0,5 mAAssorbimento in allarme: 1 mACorrente d’intervento isolatore in cortocircuito: 4,7 mADimensioni: L 119 x H 128 x P 62 mmPeso: 350 gCertificazioni: CPR 305/2011 EN54-13 (MEC/KELT), EN54-17, EN54-18Soluzione ideale per l’espansione dei sistemi di rivelazione incendio, garantendo sicurezza, affidabilità e conformità agli standard normativi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MOD. AN.IND. 1 ING./1 USCITA CON IS