Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129051NAL
Cod. Produttore
129051NAL
Cod. EAN
8005543630204

Informazioni di prodotto

Interlink - minicolonna bifacciale alluminio altezza 680 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
INTERLINK - Minicolonna bifacciale a forma quadrata, progettata per l’installazione su due lati. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre robustezza e durata nel tempo. La struttura quadrata garantisce una perfetta integrazione in ambienti elettrici, consentendo l’utilizzo di fino a 2000 parti superiori. La minicolonna è disponibile in diverse altezze, con un minimo di 500 mm e un massimo di 4060 mm, e dimensioni di 125 mm per lato, ottimizzando lo spazio di installazione. Non è precablata né regolabile, ma offre una soluzione versatile per la distribuzione elettrica, ideale per applicazioni professionali che richiedono efficienza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - minicolonna bifacciale alluminio altezza 680 mm

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

2

numero di pareti divisorie

1

Sezione utilizzabile

12340 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Anodizzato

colore della parte superiore

Altro

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Anodizzato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

680 ... 680 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Minicolonna bifacciale alluminio 680 mm per installazioni elettriche