Prodotti / Canalizzazioni / Vari Condotti - Canalizzazioni / Varie canalizzazioni e passerelle /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129101NAL
Cod. Produttore
129101NAL
Cod. EAN
8005543630174

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 334 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Minicolonna bifacciale
  • Serie: INTERLINK
  • Finitura: Alluminio
  • Design: Compatto e resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Uso: Interno ed esterno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MINICOLONNA bifacciale in alluminio con forma quadrata, progettata per l'installazione su due lati. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e modulare, con dimensioni che consentono un montaggio minimo di 500 mm di altezza e un massimo di 4060 mm, garantendo flessibilità nelle applicazioni elettriche. È dotata di componenti accessori per il fissaggio e la messa a terra, con un sistema di assemblaggio semplice e sicuro che non richiede precablaggio. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano durata e protezione ottimale per le installazioni elettriche in ambienti professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - minicolonna bifacciale alluminio altezza 334 mm

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

2

numero di pareti divisorie

1

Sezione utilizzabile

12340 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Anodizzato

colore della parte superiore

Altro

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Anodizzato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

300 ... 300 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Minicolonna bifacciale alluminio 334 mm per impianti elettrici