Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Torce e lampade portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625051
Cod. Produttore
BIZ625051

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 80-800 lm
  • Temperatura colore: 4.000 K
  • Indice resa colori: 95
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Autonomia batteria: 2,5-8 ore
  • Dimensioni: 16x11x5 cm
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mini faretto proiettore da cantiere LED da 10 W, ricaricabile con caricabatterie rapido e dotato di spia digitale per la regolazione precisa del flusso luminoso, che varia da 80 a 800 lumen. Offre una resa cromatica eccezionale con indice di resa dei colori pari a 95 e una temperatura di colore di 4000 K, ideale per un'illuminazione fedele e naturale. Il corpo è realizzato in policarbonato e alluminio, con staffa orientabile a 360° in nylon, magnetica e con pinza per un facile posizionamento. Autonomia variabile da 2,5 a 8 ore a seconda dell'intensità luminosa. Include batteria al litio da 3,7 V/4.400 mAh, ricaricabile in 2 ore tramite porta USB tipo C. Design compatto e robusto, resistente a polvere e acqua (IP65) e agli urti (IK08), perfetto per l'uso in cantiere. Peso di 450 grammi e dimensioni contenute (16 x 11 x 5 cm). Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Mini faretto proiettore da cantiere, LED, 10 W, ricaricabile con caricabatterie rapido: dimensioni piccole ma grandi prestazioni. Vantaggio: riproduzione fedele dei colori e design compatto per un ingombro minimo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

colore del corpo

Rosso

tipo di tensione di alimentazione

DC

ricaricabile

dispositivo di carica integrato

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

corpo luminoso principale

LED non sostituibile

potenza della lampada, corpo luminoso principale

10 W

potenza della lampada, corpo luminoso secondario

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

800 lm

tensione nominale

100 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

Biz / clairage

Produttore

Mini faretto LED 10W ricaricabile compatto per cantiere