› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore da soffitto 2 vie 60W incasso per musica e allarmi certificato EN 54-24

RCF
Cod. Rexel ADRC13100043
Cod. Produttore 13100043
Cod. EAN 8024530016463

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Tipo: Diffusore 2 vie
  • Installazione: Incasso soffitto
  • Griglia: Acciaio magnetica
  • Protezione: Fusibile termico
  • Materiale: Cabinet plastica
  • Certificazione: EN 54-24
  • Serie: MF 33EN

Descrizione del prodotto

Diffusore acustico a incasso a due vie con potenza di 60W, progettato per un'installazione integrata e discreta. Offre un suono bilanciato e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una diffusione sonora efficace senza ingombro visivo. Adatto per montaggio a incasso, garantisce un'ottima resa acustica con un design funzionale e robusto, perfetto per applicazioni professionali e residenziali. Descrizione del produttore: MF 33EN è un diffusore da soffitto a 2-vie progettato per l’installazione a incasso in soffitti o pannelli. È particolarmente adatto alla diffusione di musica di sottofondo all’interno di spazi commerciali, ma è indicato anche per la riproduzione di messaggi d’allarme vocale grazie a un’elevata intelligibilità del segnale e alla certificazione EN 54-24. Il robusto cabinet in plastica è protetto da una griglia magnetica in acciaio ed è estremamente facile da installare. Le morsettiere di collegamento per i cavi ignifughi di ingresso e uscita sono realizzate in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea in caso di eccessi di calore che coinvolgano il diffusore.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

399 mm

altezza

92 mm

profondità

181 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

160 W

capacità di carico nominale

40 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

80 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore da soffitto 2 vie 60W incasso per musica e allarmi certificato EN 54-24