Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19420
Cod. Produttore
19420
Cod. EAN
8002219744975

Informazioni di prodotto

La METRICA LED CT SA LF L offre un'illuminazione moderna e efficiente, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design funzionale
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante e uniforme
  • Elevata efficienza energetica
  • Ambiente più accogliente e sostenibile
La METRICA LED CT SA LF L rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione LED di alta qualità, combinando efficienza energetica e prestazioni elevate. La sua costruzione in materiali resistenti garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambienti domestici che professionali. Il design elegante e funzionale permette un facile montaggio e integrazione in qualsiasi spazio. Grazie alla tecnologia LED, la METRICA assicura un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'opzione di illuminazione versatile e sostenibile, senza compromettere lo stile e la qualità. Descrizione del produttore: La METRICA LED CT SA LF L rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione LED di alta qualità, combinando efficienza energetica e prestazioni elevate. La sua costruzione in materiali resistenti garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambienti domestici che professionali. Il design elegante e funzionale permette un facile montaggio e integrazione in qualsiasi spazio. Grazie alla tecnologia LED, la METRICA assicura un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'opzione di illuminazione versatile e sostenibile, senza compromettere lo stile e la qualità.

tipo di montaggio

applicazione a parete

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

250 lm

fattore di potenza

0.8

larghezza

213 mm

altezza/profondità

52 mm

lunghezza

155 mm

Produttore

METRICA LED LTO LGAR SE/SA/PS