Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX62010001
Cod. Produttore
62010001
Cod. EAN
8032887062958

Informazioni di prodotto

Mensola stampata robusta e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla compatibilità con vari sistemi di fissaggio
  • Materiale zincato che garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata
  • Forma compatta che facilita l’organizzazione degli impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto stabile e sicuro per componenti elettrici
  • Protezione contro usura e ossidazione per un impianto duraturo
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’impianto ordinato e funzionale
Descrizione del produttore: Le mensole stampate da 100 mm di diametro in acciaio zincato offrono una soluzione robusta e durevole per il supporto di componenti elettrici. Con uno spessore di 15/10 mm, queste mensole garantiscono stabilità e resistenza alla corrosione grazie al materiale zincato. Ideali per applicazioni di installazione elettrica, assicurano un fissaggio sicuro e affidabile in ambienti industriali e civili. La loro forma compatta e la qualità del materiale le rendono perfette per supportare cablaggi, quadri elettrici e altri componenti, contribuendo a un'organizzazione ordinata e sicura degli impianti. La superficie zincata offre protezione contro l'usura e l'ossidazione, prolungando la vita utile del prodotto. Queste mensole sono facili da installare e compatibili con vari sistemi di fissaggio, rappresentando una scelta funzionale e di alta qualità per le infrastrutture elettriche.

Produttore

MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 ZS

€ 8,13 x 1 pz.
(pz.)