Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510303
Cod. Produttore
2510303
Cod. EAN
8032887039899

Informazioni di prodotto

Mensola MP - B 320 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP B 220 ZF progettata per supportare carichi in ambito elettrico, realizzata con materiali resistenti e finitura zincata per garantire durata e protezione contro la corrosione. Ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali, offre stabilità e facilità di montaggio. La sua struttura robusta assicura un supporto affidabile per apparecchiature e cablaggi, contribuendo a un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici.

lunghezza

220 mm

larghezza

45 mm

altezza

105 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP B 220 ZF zincata supporto carichi impianti elettrici industriali