Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510302
Cod. Produttore
2510302
Cod. EAN
8032887009847

Informazioni di prodotto

Mensola MP - B 220 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP in acciaio zincato con larghezza di 160 mm, progettata per garantire resistenza e durata nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per supportare componenti e apparecchiature, assicura stabilità e facilità di montaggio grazie alla sua struttura robusta. Adatta a diversi ambienti, combina funzionalità e affidabilità per applicazioni professionali nell’ambito dell’elettricità.

lunghezza

160 mm

larghezza

45 mm

altezza

54 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP - B 160 ZF