Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510304
Cod. Produttore
2510304
Cod. EAN
8032887039905

Informazioni di prodotto

Mensola MP - B 420 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP in acciaio zincato con larghezza di 320 mm, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche, offre un supporto stabile e affidabile per componenti e dispositivi, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo questa mensola adatta anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Un elemento essenziale per chi cerca qualità e funzionalità nel materiale elettrico.

lunghezza

320 mm

larghezza

45 mm

altezza

135 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP acciaio zincato 320 mm per installazioni elettriche resistente e durevole