Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1745P
Cod. Produttore
SM1X1745P
Cod. EAN
8013975219393

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Materiale: Membrana in gomma
  • Compatibilità: Contenitori SM1Z...P
  • Peso: 16 g
  • Posizione montaggio: Normale/Verticale
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Conformità: IEC/EN 60947-1, UL508
  • Serie: SM1X1745P
Descrizione del produttore: MEMBRANA IN GOMMA CON CORNICE. IP65. PER CONTENITORI SM1Z...P

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Produttore

Membrana gomma IP65 con cornice per contenitori SM1Z P protezione impermeabile